| |
|
| Artikel-Nr.: 224-68044 Herst.-Nr.: SERIE 7000 EAN/GTIN: 8714191000214 |
| | |
|
| | |
| Sehr gut geeignet für verschiedene Verwendungsbereiche wie z. B. flüssige, pulverisierte oder pastöse Chemikalien, aber auch für Lebensmittel. Wegen der Hohldeckelkonstruktion des strapazierfähigen Schraubdeckels (mit Gummidichtung) bleibt bei der Füllung keine Luft im Gefäss zurück. - Material: Hochdruck-Polyethylen
- max. Fülltemperatur: 80-° C
- der Inhalt muss auf 30-° C abgekühlt sein, bevor das Fass verschlossen werden kann
- die Fässer sind stapelbar und können verplombt werden
- 4 Grössen sind entsprechend der internationalen Norm U N -X lieferbar
Aussendurchmesser:
- Fass: 198 mm, Deckel 136 mm
- Fass: 274 mm, Deckel 204 mm
- Fass: 316 mm, Deckel 204 mm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoffgeeignet: | Ja | Recyclebar: | Ja | Volumen: | 26. Apr l | Griff: | Griffmulde | Wasserdicht: | Ja | Aussenhöhe: | 425 mm | Stapelbar: | Ja | Lebensmittelecht: | Ja | Aussendurchmesser: | 316 mm | Leitfähig: | Nein | Höhe: | 425 mm | Nestbar: | Nein | Behältertyp: | Weithalsfass | Durchmesser: | 316 mm | Zertifikate: | UN-1H2/X33/S/--/NL/CURTEC 874 | Inhalt: | 26,4 l | Farbe: | natur | Ausführung: | wasserdicht | Fahrbar: | Nein | Deckel: | Ja | Lieferumfang: | Weithalsfass | Typ: | Weithalsfass, 26,4 Liter | Temperaturformbeständigkeit von: | -20 °C | Gefahrstofftyp: | Chemikalien; Flüssigkeiten | Temperaturformbeständigkeit bis: | 80 °C | Masse ø x H: | 316 x 424 mm | Material: | High Density Polyethylen (HDPE) | Auslauf: | Nein | Deckeltyp: | Schraubdeckel | Gewicht: | 1,2 kg | Unterbau: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, curtec weithalsfass rotweiß, sickenspundfass, superweithalsfass curtec, 68044, 68044-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,84* | € 37,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 34,08* | € 45,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,74* | € 46,51* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,89* | € 49,21* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 29,67* | € 54,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|