Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappkartons, 585x585x370 mm, Quadrat, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67679
Hersteller:
     FGI
Herst.-Nr.:
     101509
EAN/GTIN:
     4250510975589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Hohe Qualität zum günstigen Preis. Alle angebotenen Grössen passen im Modul-System u. a. auf Euro-Paletten (800 x 1200 mm). Daher stehen auch keine Kartons über, die beim Transport oder bei der Einlagerung stören. Die 2-welligen Wellpappkartons können flach gelagert werden und benötigen so wenig Platz. Sie sind sorgfältig verklebt und verfügen über eine hohe Stabilität.

  • Material: Wellpappe
  • Qualität: 2.5
  • Farbe: braun
  • Innenmasse (B/T/H): 292 x 192 x 150 mm, Masse flachliegend: 352 x 489 mm, Gewicht: 0,33 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 292 x 192 x 200 mm, Masse flachliegend: 402 x 489 mm, Gewicht: 0,37 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 292 x 150 mm, Masse flachliegend: 452 x 689 mm, Gewicht: 0,58 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 292 x 200 mm, Masse flachliegend: 502 x 689 mm, Gewicht: 0,65 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 392 x 150 mm, Masse flachliegend: 552 x 789 mm, Gewicht: 0,81 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 392 x 392 x 200 mm, Masse flachliegend: 602 x 789 mm, Gewicht: 0,88 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 592 x 392 x 200 mm, Masse flachliegend: 652 x 989 mm, Gewicht: 1,09 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 585 x 385 x 370 mm, Masse flachliegend: 770 x 978 mm, Gewicht: 1,36 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 585 x 585 x 170 mm, Masse flachliegend: 770 x 1178 mm, Gewicht: 1,64 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 585 x 585 x 370 mm, Masse flachliegend: 970 x 1178 mm, Gewicht: 2,06 kg
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Quadrat
Material:
Wellpappe
Bauart:
Karton
Format:
Quadrat
Innenmasse B x T x H:
585 x 585 x 370 mm
Qualität:
02. Mai
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 67679, 67679-SW81, Faltkartons, Zügelboxen, Kartonschachtel, Kartonbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,08*
€ 70,16*
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 86,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.