Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIT Stehsammler, extra breit, Polystyrol, 4 Stück schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66087
Herst.-Nr.:
     H63615/95
EAN/GTIN:
     4012086076820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • für Prospekte und Kataloge
  • mit Griffmulde
  • inkl. Etikett und Schriftfeldabdeckung
  • Material: Polystyrol
  • Masse: H 290 x B 102 x T 271 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Griffloch:
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Rückenbreite:
102 mm
Höhe:
290 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
271 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler ps a4 schwarz, stehsammler kunststoff, stehsammler, 66087, 66087-SW81, Schreibtischzubehör, Ablagesystem, Ablagekasten, Prospektstehsammler, Ablagestehsammler, Briefkorb, Ablagekorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 28,78*
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 36,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.