Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ablagekorb Sorty Jumbo, DIN A3 quer, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64294
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52320095
EAN/GTIN:
     4002432481545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Ob im Büro, in der Poststelle oder im Lager, mit Sorty-Ablagen wird die Organisation von Unterlagen, Formularen und Kleinteilen zum einfachen Routineakt. Sorty A4 mit transparenter Frontklappe, die sich arretieren oder abnehmen lässt.

  • inkl. 1 Trennwand, max. 1-fach teilbar
  • Aussenmasse: ca. H 125 x B 490 x T 385 mm
  • Innenmasse: ca. H 110 x B 472 x T 355 mm
  • 6 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
385 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A3
Höhe:
125 mm
Gewicht:
6,98 kg
Breite:
490 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekörbe a3, ablagekorb din a3, ablagekorb, 64294, 64294-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierkästen, Briefhalter, Schreibtischablagefach
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 105,54*
€ 140,97*
2 Tage
146
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 161,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 171,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52320035
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.