Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ablagekorb Sorty, DIN A4, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64288
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310095
EAN/GTIN:
     4002432481507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Ob im Büro, in der Poststelle oder im Lager, mit Sorty-Ablagen wird die Organisation von Unterlagen, Formularen und Kleinteilen zum einfachen Routineakt. Sorty A4 mit transparenter Frontklappe, die sich arretieren oder abnehmen lässt.

  • Aussenmasse: ca. H 125 x B 285 x T 385 mm
  • Innenmasse: ca. H 110 x B 255 x T 355 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
385 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
125 mm
Gewicht:
3,68 kg
Breite:
285 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, leitz ablagekorb a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 64288, 64288-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablagesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 61,32*
€ 81,69*
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 101,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.