Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalnadeln, Grosskopf, farbsortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62312
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     826
EAN/GTIN:
     4007735008260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel

Ob zum Fixieren oder Markieren '“ mit den Grosskopf-Signalnadeln sind Sie stets bestens organisiert.
Sie wollen farbige Markierungen setzen oder wichtige Notizen an Ihre Pinnwand heften Die farblich sortierten Signalnadeln sind bereit und überzeugen neben einem grossen Kopf mit einer extrem feinen Spitze.

  • 14 mm lange Stahlnadeln mit extrem feiner Spitze und einem Kopfdurchmesser von 8 mm
  • farbsortiert
  • 1 Paket = 20 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
20
Durchmesser Kopf:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, alco pinnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln alco, 62312, 62312-SW81, Pinnnadel, Nadel, Nadeln, Stecknadeln, Pinnadel, Stossnadeln, Signalnadel, Pinwandstift, Tafelzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,54*
€ 2,33*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 3,15*
1
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 3,66*
9 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,0865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.