Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel-Erweiterungsständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61742
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     310-545.80 GRAU
EAN/GTIN:
     7612176110655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
61742
61742-SW81
Sichttafeln
Sichttafel

Ein komplettes und modular aufgebautes System in moderner Form, das ständig erweitert werden kann und für den Einsatz auf dem Tisch geeignet ist. Es besteht aus schlagfestem, grauem Polystyrol und lässt sich einfach sowie schnell handhaben. Der praktische Sockel bietet Ablagefläche für Kleinteile, Notizzettel, etc. Zur sicheren Standfestigkeit sind die Sockelteile mit schwerem Gusseisen ausgelegt.


Tischständer:

  • Für 10 Tarifold-Tafeln
  • Seitlich in den schweren Sockel einsteckbar
  • Sockel mit Ablageschalen


Erweiterungsständer:

  • Für je 10 weitere Tarifold-Tafeln
  • Einfach seitlich in den Tischständer einstecken
  • Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (PS)
Erweiterbar:
Ja
Tafeln inkl.:
Nein
Typ:
Sichttafel-Erweiterungsständer
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 34,56*
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 42,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.