Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, Papprückwand und Haftklebung, mit Fenster, weiss 125 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-61725
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-388320
EAN/GTIN:
     4250409820136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • DIN C4: 229 x 324 mm
  • mit Fenster
  • 125 Stück pro Paket
  • Grammatur: 125 g/qm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
125 g/m²
ECF chlorfrei:
Ja
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, papprückwandtasche c4 mf hk weiß, karton-tasche c4, karton tasche, 61725, 61725-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, Couverts, din b4, din c4, Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 36,81*
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 45,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.