Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, mit Fenster, 250 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-61280
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     2342
EAN/GTIN:
     4250409815590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • selbstklebend
  • holzfrei, offset ECF
  • DIN C4 = 324 x 229 mm
  • Grammatur: 90 g/qm
  • 250 Stück pro Paket
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
mit Fenster
Holzfrei:
Ja
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
90 g/m²
ECF chlorfrei:
Ja
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, 61280, 61280-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Couvert, din c4, Couverts, din b4, Kuvert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 25,21*
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 31,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.