Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C6, Inliegend Rechnung/Lieferschein, 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61246
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     211072
EAN/GTIN:
     4003928211073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

gummiert
75 g/qm
Farbe: Rot
DIN C6 (162 x 114 mm)
1 Paket = 1000 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
1000
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C6
Fenster:
Nein
Klebung:
nassklebend
Material:
Gummi
Grammatur:
75 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Nein
Innendruck:
rot
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
114 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
162 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 29,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 29,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.