Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet, metall, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60368
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6800-27 VERNICKELT
EAN/GTIN:
     4007735680077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco haftmagnete rund

Der vernickelte Metall-Haftmagnet von ALCO ist ein zuverlässiges Helferlein am Magnetboard.
Der Metall-Haftmagnet von ALCO ist vernickelt, weist eine Haftkraft von 0,8 kg auf und der Allrounder und Dauerbrenner in Sachen Ordnung am Magnetboard und wo immer Sie ihn einsetzen.

  • ø 22 x 4 mm
  • vernickelt
  • Haftkraft: 0,8 kg
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
10
Material:
Metall
Magnettyp:
Standardmagnete
Höhe:
4 mm
Haftkraft:
0.8 kg
Durchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet silber, 60368, 60368-SW81, Magnet, Magnete, Kraftmagnet, Tafelzubehör, Hakenmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.