Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX cardplan-Tafel, DIN A4 quer/A5 hoch, 795x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59392
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     K 224-30
EAN/GTIN:
     4050827018296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Rationell, flexibel, erweiterungsfähig - ideal für Arbeitsvorbereitung, Montageeinsatzplanung, Tourenplanung, Maschinenbelegung, Wartungsübersichten und vieles mehr. Die Tafeln bestehen aus stabilem, erwindungsfreiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigen Kunststoff angebracht. Belege bis max. 2 mm Dicke können bequem eingesteckt und entnommen werden. Tafeln für DIN A4 Quer- u. Hochformat haben einen seitlichen Alu-Abschlussrahmen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne Montagematerial geliefert wird und beide Arten von Schienen als optionales Zubehör zusätzlich dazubestellt werden müssen.
Es bestehen 2 Möglichkeiten zur Wandbefestigung:
1. Gleitschienen, hierdurch können die Tafeln herausgenommen und verschoben werden.
2. Z-Profilschienen.

  • DIN-A4 quer/DIN -A5 hoch
  • Beleg/Formularhöhe: 210 mm
  • Einstecktiefe: 180 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
795 x 250
Höhe:
795 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial (2 Haken)
Gewicht:
3,3 kg
Breite:
2 mm
Länge:
250 mm
Anzahl Fächer:
19 Stk
Weitere Suchbegriffe: orgatex plantafel, an- und abwesenheitstafel, 59392, 59392-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Tafeln, Cardplan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 161,51*
€ 204,89*
Frei Haus
ab € 201,40*
€ 255,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.