Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX cardplan-Tafel, DIN A4 quer/A5 hoch, 795x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59372
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     K 524-30
EAN/GTIN:
     4050827018128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Rationell, flexibel, erweiterungsfähig - ideal für Arbeitsvorbereitung, Montageeinsatzplanung, Tourenplanung, Maschinenbelegung, Wartungsübersichten und vieles mehr. Die Tafeln bestehen aus stabilem, erwindungsfreiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigen Kunststoff angebracht. Belege bis max. 2 mm Dicke können bequem eingesteckt und entnommen werden. Tafeln für DIN A4 Quer- u. Hochformat haben einen seitlichen Alu-Abschlussrahmen.
Es bestehen 3 Möglichkeiten zur Wandbefestigung:
1. Einfach die Tafel mit 2 Haken aufhängen.
2. Für eine "umlaufende Planung'ť empfehlen wir den Einsatz von Gleitschienen (optional erhältlich), Vorteil: die Tafeln können herausgenommen und verschoben werden.
3. Zur festen Wandmontage empfehlen wir den Einsatz von Z-Profilschienen (optional erhältlich).

  • DIN-A4 quer/DIN -A5 hoch
  • Beleg/Formularhöhe: 210 mm
  • Einstecktiefe: 180 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
795 x 500
Höhe:
795 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial (2 Haken)
Gewicht:
8 kg
Breite:
2 mm
Länge:
500 mm
Anzahl Fächer:
19 Stk
Weitere Suchbegriffe: orgatex plantafel, an- und abwesenheitstafel, 59372, 59372-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Tafeln, Cardplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.