Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX cardplan-Tafel, DIN A5 quer/A6 hoch, 1085x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59370
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     K 535-30
EAN/GTIN:
     4050827018104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Rationell, flexibel, erweiterungsfähig - ideal für Arbeitsvorbereitung, Montageeinsatzplanung, Tourenplanung, Maschinenbelegung, Wartungsübersichten und vieles mehr. Die Tafeln bestehen aus stabilem, erwindungsfreiem Metall. Darauf sind untereinander Einsteckschuppen aus hellgrauem, strapazierfähigen Kunststoff angebracht. Belege bis max. 2 mm Dicke können bequem eingesteckt und entnommen werden. Die rahmenlosen Tafeln können zu beliebiger Breite zusammengestellt oder auch nachträglich erweitert werden.
Es bestehen 3 Möglichkeiten zur Wandbefestigung:
1. Einfach die Tafel mit 2 Haken aufhängen.
2. Für eine "umlaufende Planung'ť empfehlen wir den Einsatz von Gleitschienen (optional erhältlich), Vorteil: die Tafeln können herausgenommen und verschoben werden.
3. Zur festen Wandmontage empfehlen wir den Einsatz von Z-Profilschienen (optional erhältlich).

  • Sichtrand: 30 mm. Der Sichtrand ist der aus der Schuppentasche herausragende Teil des eingesteckten Materials
  • DIN-A5 quer/DIN -A6 hoch
  • Beleg/Formularhöhe: 148 mm
  • Einstecktiefe: 118 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Metall
Masse H x B in mm:
1085 x 500
Höhe:
1085 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial (2 Haken)
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
2 mm
Länge:
500 mm
Anzahl Fächer:
31 Stk
Weitere Suchbegriffe: orgatex plantafel, an- und abwesenheitstafel, 59370, 59370-SW81, Stecktafel, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Tafeln, Cardplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.