Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltentaschen, 40 mm, haftklebend, DIN B4, 100 Stück, natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57689
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     SONDER
EAN/GTIN:
     4004070329111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • mit Haftklebung und Klotzboden
  • natronbraun
  • 353 x 250 mm
  • VE = 100 Stück
  • Ausführung: Falte 20 mm oder 40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Falte 40 mm
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
130 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
353 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
250 mm
Länge:
353 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 hk braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, 57689, 57689-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, din e4, din c4, Couverts, din b4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 24,09*
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 29,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.