Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, weiss 60 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57241
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     11000793
EAN/GTIN:
     4250510926130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
  • aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie
  • dauermagnetisch und immer wieder verwendbar
  • haftet sicher auf allen eisenhaltigen Flächen
  • bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt
  • mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar
  • Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
  • Farbe: Weiss
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Folie
Masse H x L:
60 x 100 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
null mm
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm weiss, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, 57241, 57241-SW81, Lagerregale Zubehör, Magnet, Lagerschild, Preisschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,81*
€ 58,90*
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 72,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.