Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-C-Profil-Zuschnitte, 40x100 mm, 20 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56879
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     16000218
EAN/GTIN:
     4250510837658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil 10cm
magnet c-profil

Inkl. Kartoneinlagen und Transparentstreifen. Gefertigt aus flexibler Dauermagnetfolie. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Speziell für dieses Profil werden Karton-Beschriftungsstreifen angeboten. Die fertigen Streifen werden in das C-Profil eingeschoben und sind daher beim Wechsel der Kennzeichnung schnell und sauber wieder austauschbar. Zum Schutz vor Verschmutzung bieten wir Transparentstreifen in gleicher Abmessung an, die ebenfalls in das C-Profil eingeschoben werden.
20 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Masse H x L:
40 x 100 mm
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 56879, 56879-SW81, Lagerregale Zubehör, Magnet, Magnetplatte, regalbeschriftung, Ergänzungsprofile (Regal, Teile), Profil (Regal, Teile)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.