Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-C-Profil 15 mm breit, 50 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56854
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     16000326
EAN/GTIN:
     4250510974285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil

Zum Selbstschneiden auf individuelle Längen.
Gefertigt aus flexibler Dauermagnetfolie. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Speziell für dieses Profil werden Karton-Beschriftungsstreifen angeboten. Die fertigen Streifen werden in das C-Profil eingeschoben und sind daher beim Wechsel der Kennzeichnung schnell und sauber wieder austauschbar. Zum Schutz vor Verschmutzung bieten wir Transparentstreifen in gleicher Abmessung an, die ebenfalls in das C-Profil eingeschoben werden. 1 Rolle = 50 m

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Typ:
C-Profil-Magnetleiste
Weitere Suchbegriffe: 56854, 56854-SW81, Lagerregale Zubehör, Rundmagnet, Clipmagnet, Blockmagnet, Signalmagnet, Kraftmagnet, Haftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 75,42*
€ 98,31*
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 118,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.