| |
|
| Artikel-Nr.: 224-56687 Herst.-Nr.: HE 127-75 EAN/GTIN: 4050827017060 |
| | |
|
| | |
| Die stabile Konstruktion der Klarsichtvorderseite mit leichter Klemmwirkung, seitlich und nach oben offen, ist besonders handlich und hat sich bewährt: für auswechselbare Kartoneinlagen, als Träger für zusätzliche Belege, scannerlesbar. Die Rückseite ist vollflächig magnetisch und garantiert sicheren Halt auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen kann die Kartoneinlage schnell gewechselt werden oder das ganze Schild wandert einfach mit. Kartoneinlagen (zum Nachbestellen) Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Material: | Folie | Masse H x L: | 27 x 75 mm | Breite: | null mm | Länge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnet schild weiß, magnet schild, orgatex magnet schild, 56687, 56687-SW81, Lagerregale Zubehör, Einsteckschild, Magnet |
| | |
| |