Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgatex Sichttaschen, m. Klappe, A4 hoch, blau, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56067
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     SD 019
EAN/GTIN:
     4050827014069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche

Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Mit Regenschutzklappe. Ohne rückseitigen Magnetstreifen.
Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die Befestigung z.B. mit Spezial-Haltebügeln an Gitterboxen, Paletten, Kunststoffkästen, Kartons, etc. Der Bügel wird einfach durch die vorgestanzten Lochungen im Kopfteil eingezogen.

  • DIN A5 quer: B 225 x H 152 mm
  • DIN A4 hoch: B 225 x H 328 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Stück/Paket:
10
Grösse:
DIN A4 hoch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 41,26*
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 50,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.