| |
|
| Artikel-Nr.: 224-56042 Herst.-Nr.: SD 012 EAN/GTIN: 4050827013826 |
| | |
|
| | |
| Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die Befestigung z.B. mit Spezial-Haltebügeln an Gitterboxen, Paletten, Kunststoffkästen, Kartons, etc. Der Bügel wird einfach durch die vorgestanzten Lochungen im Kopfteil eingezogen. - DIN A6 quer: B 156 x H 111 mm
- DIN A5 quer: B 225 x H 152 mm
- DIN A5 hoch: B 153 x H 217 mm
- 1/3 DIN: B 225 x H 108 mm
- DIN A4 hoch: B 225 x H 328 mm
- DIN A4 quer: B 322 x H 217 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Stück pro Paket: | 10 | Stück/Paket: | 10 | Grösse: | DIN A6 quer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttasche a6 orgatex, kennzeichnungshülle a6, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, 56042, 56042-SW81, Lagerregale Zubehör, Packlistentasche, Begleitpapiertasche, Lieferscheintasche |
| | |
| |