Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-500517 Herst.-Nr.: L6145-20 EAN/GTIN: 4004182059876 |
| |
|
| | |
| Die abziehsicheren Etiketten L6145 der MarkeAvery Zweckform sind fälschungssicher und hinterlassen beim Abziehen durch die starke Haftung ein auffälliges Muster. Dadurch sind die Etiketten ideal zur Versiegelung von Geräten oder als Wartungssiegel sowie zur Inventar-, Eigentums- und Sicherheitskennzeichnung geeignet. Sie erhalten zusätzlich zu den Etiketten kostenlos dasOnline Designer Avery Design Print, wo Sie eine Auswahl an Vorlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Somit wird Ihnen die Gestaltung der45,7 x 25,4 mm grossen Etiketten erleichtert. Zudem sind sie nicht nur temperatur-sondern auch wetterbeständig.Die abziehsicheren Etiketten aus matt beschichteter Acryl-Folie überzeugen mit einem scharfen Druckbild ohne Verwischen. Erhältlich sind die in Deutschland hergestellten Etiketten L6145 von Avery Zweckform auf 20 Bogen mit insgesamt 800 Stück.Sie besitzen das Format A4 und können mit allen gängigen Laserdruckern des Typs Schwarz/Weiss verwendet werden. Ausführung: - 800 rechteckige Etiketten auf 20 Bogen
- Im Format A4
- Wetterfest, temperaturbeständig, wasserfest, wasser-/schmutzabweisend, manipulationssicher
- Permanenthaftend mit auffälligem Muster beim Abziehen
- Geeignet für: Inventar-, Eigentums- und Sicherheitskennzeichnung, Versiegelung, Wartungssiegel
- Geeignet für die Verwendung mit allen gängigen Laserdruckern
- CO2 neutral und PVC-frei
Weitere Details: - Form: jeweils rechteckig
- Material: abziehsichere Folie
- Farbe: jeweils matt weiss
- Masse: jeweils 45,7 x 25,4 mm
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheitsetikett, kopierfolien a4, 500517, 500517-SW81, Preisetiketten, Etiketten, PC-Druckeretikett, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Laseretikett, Kopier-Etikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,83* | € 2,47* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,838* | € 2,478* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,914* | € 2,584* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,981* | € 2,642* | | | | Lager 224 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,246* | € 2,996* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|