Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Heftstreifen, Polypropylen, schwarz, DIN A5, Polypropylen-Deckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-48838
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2011000816
EAN/GTIN:
     4018924212085
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • aus stabilem, reissfestem Kunststoff
  • Metall-Heftzunge, PP-Deckleiste weiss oder hochwertige komplette Metallmechanik
  • Abheftlochung 6 und 8 cm
  • Masse: DIN A5 150/38 mm oder DIN A4 314/45 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material Deckleiste:
Polypropylen (PP)
Stück pro Paket:
100
Format:
DIN A5
Eigenmarke:
Select
Material Heftstreifen:
Polypropylen (PP)
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A5
Breite:
34 mm
Länge:
150 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, schnellhefter deckleiste, 48838, 48838-SW81, Plastikheftstreifen, Aktenordner, Aktenhefter, aktendulli, Register, Hefter, Bürohefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.