Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Heftstreifen, Polypropylen, dunkelblau, DIN A5, Metall-Deckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-48761
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1011000416
EAN/GTIN:
     4018924112040
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • aus stabilem, reissfestem Kunststoff
  • Metall-Heftzunge, PP-Deckleiste weiss oder hochwertige komplette Metallmechanik
  • Abheftlochung 6 und 8 cm
  • Masse: DIN A5 150/38 mm oder DIN A4 314/45 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Material Deckleiste:
Metall
Stück pro Paket:
100
Format:
DIN A5
Eigenmarke:
Select
Material Heftstreifen:
Polypropylen (PP)
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A5
Breite:
34 mm
Länge:
150 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, schnellhefter deckleiste, 48761, 48761-SW81, Plastikheftstreifen, Aktenordner, Aktenhefter, aktendulli, Register, Hefter, Bürohefter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,07*
€ 2,01*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,44*
€ 4,31*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 5,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.