Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Heftstreifen, Polypropylen, rot, DIN A4, Metall-Deckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-48748
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     3011000300
EAN/GTIN:
     4018924310316
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • aus stabilem, reissfestem Kunststoff
  • Metall-Heftzunge, PP-Deckleiste weiss oder hochwertige komplette Metallmechanik
  • Abheftlochung 6 und 8 cm
  • Masse: DIN A5 150/38 mm oder DIN A4 314/45 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material Deckleiste:
Metall
Stück pro Paket:
100
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Material Heftstreifen:
Polypropylen (PP)
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A4
Breite:
45 mm
Länge:
314 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 45x314, schnellhefter deckleiste, 48748, 48748-SW81, Plastikheftstreifen, Aktenordner, Aktenhefter, aktendulli, Register, Hefter, Bürohefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.