Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Fleischkasten, lebensmittelecht, Inhalt 25,3 L, geschlossene Version, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463975
Hersteller:
     Ringoplast
Herst.-Nr.:
     512-20R
EAN/GTIN:
     4026698004638
Suchbegriffe:
Fleischkasten
Fleischkiste
Stapel-Kasten
Stapelkasten

Der Euro Box Fleischkasten ist vollkommen lebensmittelecht. Als geschlossene Version eignet sich der Euro Box Fleischkasten für Handel und Gastronomie.[br /]Durch die geschlossenen Wände und den Boden lässt sich der Euro Box Fleischkasten ideal beim Transport und der Lagerung von unverpackten Lebensmitteln zum Einsatz bringen. Ein weiteres Merkmal liegt beispielsweise in der Möglichkeit der ansprechenden Darbietung von Fleisch. Da das Material aus lebensmittelechtem HDPE besteht, ist der Kasten robust und unempfindlich gegenüber vielen Säuren und Laugen. Die glatten und kratzfesten Innenwände lassen sich leicht reinigen. Die empfohlenen Einsatztemperaturen rangieren von -40 bis +70 Grad Celsius. Der Euro Box Fleischkasten lässt sich ohne Probleme stapeln und überzeugt durch eine hohe Stabilität.[br /]Weitere Details:

  • Aussenmasse: L 600 x T 200 mm
  • Einsatzzweck: ideal für den Transport, Lagerung und Darbietung von unverpackten Lebensmitteln, ideal für Fleisch
  • Material: HDPE, lebensmittelecht
  • Unempfindlich gegen die meisen Säuren und Laugen
  • Glatte, kratzfeste Innenwände
  • Hohe Stabilität
  • Stapelbar
  • Empfohlene Einsatztemperatur: -40C bis +70C
  • Boden und Wände geschlossen
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
125 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
112
Euronorm:
Ja
Inhalt:
25. Mrz l
Farbe:
grau
Innenbreite:
368 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
Euro Box Fleischkasten
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Innenlänge:
568 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Innenhöhe:
120 mm
Serie:
Eurobox, lebensmittelecht
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 463975, 463975-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.