Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Rollen, Polyethylen, blau, B 920 x T 1420 x H 625 mm, 300 l, Schüttkanthöhe 405 mm, bis 150 kg, Kipp-Arretierungsvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463634
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23084
EAN/GTIN:
     4250101145575
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 300 l blau

Der Kippbehälter mit Rollen von Asecos in Blau fasst insgesamt 300 Liter. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion des Kippbehälters mit Rollen. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Handlings ist er sowohl mit einem Gabelstapler als auch per Hubwagen unterfahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten des Kippbehälters mit Rollen von Asecos:

  • Sammeln und Bereitstellen von Abfall- und Werkstoffen

Der Kippbehälter mit Rollen ist ausgestattet mit:

  • Integrierte Einfahrttaschen
  • Kipp-Arretierungsvorrichtung
  • Federscherenmechanik
  • 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
manuelle Entriegelung der Arretierungsvorrichtung
Farbe:
blau
Bereifung:
2 Bockrollen
Volumen:
300 l
Schüttkantenhöhe:
405 mm
Tiefe:
1420 mm
Unterfahrbar:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
170 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Kippschutz:
Ja
Traglast:
150 kg
Höhe:
625 mm
Gewicht:
49 kg
Unterbau:
Rollen
Breite:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 300l, 463634, 463634-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,11*
€ 1.215,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.082,40*
€ 1.215,04*
Frei Haus
ab € 1.090,06*
€ 1.215,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,04*
€ 1.445,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,27*
€ 1.434,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,98*
€ 1.374,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,95*
€ 1.336,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,40*
€ 1.288,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.