Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrdurchführung für asecos Sicherheitsschränke der Q30, Q90 und S90 Serie, Stahlblech, lichtgrau, B 182 x T 104 x H 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461771
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30035
EAN/GTIN:
     4250101138201
Suchbegriffe:
Rohrdurchführung

Die Rohrdurchführung in Lichtgrau von Asecos garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus widerstandsfähigem und langlebigem Stahlblech ist die Rohrdurchführung einfach sauber zu halten.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Zubehör für:
asecos Sicherheitsschränke der Q-30, Q-90 und S-90 Serie
Material:
Stahlblech
Höhe:
48 mm
Gewicht:
1,3 kg
Tiefe:
104 mm
Breite:
182 mm
Typ:
Rohrdurchführung
Weitere Suchbegriffe: 461771, 461771-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 141,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 119,79*
€ 150,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.