Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement für asecos Bodenelemente mit B 2000 x H 125 mm, Stahl verzinkt, B 1970 x T 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461440
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8818
EAN/GTIN:
     4250101113659
Suchbegriffe:
Verbindungselement Bodenbelag
verbindungselement bodenbelag

Das Verbindungselement bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus widerstandsfähigem und langlebigem Stahl ist das Verbindungselement mit verzinkter Oberfläche leicht sauber zu halten.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zubehör für:
asecos Bodenelemente mit B 2000 x H 125 mm
Gewicht:
3 kg
Tiefe:
45 mm
Breite:
1970 mm
Weitere Suchbegriffe: 461440, 461440-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,95*
€ 86,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,21*
€ 91,55*
Frei Haus
ab € 84,51*
€ 105,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.