Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station ASECOS, Stahl, mit 2 Abfüllblöcken u. Staplerschuhen, 1000 l Auffangvolumen, B 2680 x T 1300 x H 950 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461388
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22579
EAN/GTIN:
     4250101136399
Suchbegriffe:
461388
461388-SW81
Lagerbehälter (Lagereinrichtung, We...
Allzwecklagerbehälter

Die IBC-Station in Enzianblau,ral,5010 von Asecos kann 1000 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 1000 I IBC Containern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Sicherer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die IBC-Station mit lackierter Oberfläche ist aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahl hergestellt und lässt sich einfach reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials besteht eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Die ordnungsgemässe Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 ist ohne Einschränkung sichergestellt. Um Ihre innerbetriebliche Logistik zu optimieren, ist sie sowohl mit einem Hubwagen als auch mit Gabelstapler unterfahrbar.

Die Ausstattung der IBC-Station umfasst:

  • Gitterost mit 2 Abfüllböcken
Weitere Informationen:
Traglast:
2000 kg/Stellplatz
Gitterrost:
Ja
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Fahrbar:
unterfahrbar
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Oberfläche:
lackiert
Material Gitterrost:
Stahl
Auffangvolumen:
1000 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
IBC-Container
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Höhe:
950 mm
Gewicht:
420 kg
Unterbau:
Staplerschuhe
Kapazität IBC-Container:
2 x 1000 I
Breite:
2680 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.328,38*
€ 2.533,14*
Frei Haus
ab € 2.323,26*
€ 2.533,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.482,32*
€ 2.689,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.689,40*
€ 3.200,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,06*
€ 3.174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.570,05*
€ 3.058,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,55*
€ 2.995,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,32*
€ 2.953,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.