Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO Cematic Blue, 12V, 280 W, 35 l/min, selbstansaugend, Kunststoff-Membran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460571
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10152
EAN/GTIN:
     4052886252956
Suchbegriffe:
Membranpumpen
cemo membranpumpe
membranpumpen

Die Elektropumpe Cematic Blue von Cemo hat eine Förderleistung von 35 Litern pro Minute. Die vorschriftsmässige Verwendung von Frostschutzmitteln, AdBlue-, Wasser und Scheibenreiniger ist einschränkungslos sichergestellt.

Die Ausstattung der Elektropumpe umfasst:

  • Selbstansaugende 12 V Kunststoff-Membranpumpe für AdBlue-, Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenreiniger mit Flammpunkt ]55-°C , 280 W, 35 l/min, 2m Anschlusskabel mit Polzangen, Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
max. Arbeitsdruck:
01. Mai
Gefahrstofftyp:
AdBlue®; Frostschutzmittel; Scheibenreiniger; Wasser
Lebensmittelecht:
Nein
Nennspannung:
12 V
Fördermenge:
35 l/min
ATEX-konform:
Nein
Leistung:
280 W
Gewinde:
1"
Lieferumfang:
Elektropumpe, Anschlusskabel 2m mit Polzangen
Pumpentyp:
selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe
Weitere Suchbegriffe: 460571, 460571-SW81, 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 299,65*
€ 339,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,50*
€ 361,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 429,84*
€ 485,21*
Frei Haus
ab € 429,44*
€ 485,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,21*
€ 577,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,18*
€ 576,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,00*
€ 559,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,84*
€ 511,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.