Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO Cematic Blue, 230V, 370 W, 2800 U/min, 35 l/min, selbstansaugend, Kunststoff-Membran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460570
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8730
EAN/GTIN:
     4052886252819
Suchbegriffe:
Membranpumpen
cemo membranpumpe
membranpumpen

Die Elektropumpe Cematic Blue von Cemo hat eine Förderleistung von 35 Litern pro Minute. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von AdBlue-, Frostschutzmitteln, Scheibenreiniger und Wasser.

Die Elektropumpe ist ausgestattet mit:

  • Selbstansaugende 230 V Kunststoff-Membranpumpe für AdBlue-, Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenreiniger mit Flammpunkt ]55-°C , 370 W, 35 l/min, 2m Kabel mit Schuko-Stecker, Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
max. Arbeitsdruck:
01. Mai
Gefahrstofftyp:
AdBlue®; Frostschutzmittel; Scheibenreiniger; Wasser
Lebensmittelecht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Fördermenge:
35 l/min
ATEX-konform:
Nein
Leistung:
370 W
Gewinde:
1"
Lieferumfang:
Elektropumpe, 2m Kabel mit Schuko-Stecker
Pumpentyp:
selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe
Weitere Suchbegriffe: 460570, 460570-SW81, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,71*
€ 340,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 374,39*
€ 421,00*
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 421,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,36*
€ 495,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,39*
€ 445,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.