Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölabgabepistole K500 für CEMO Schmierstoffpumpen, elektronischer Zähler, Anschluss mit Drehgelenk -½" IG, 1-30 l/min, Mengenvoreinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460529
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8576
EAN/GTIN:
     4052886251973
Suchbegriffe:
460529
460529-SW81
0

Die Ölabgabepistole K500 von Cemo in Grau fördert 30 Liter pro Minute. Die vorschriftsmässige Verwendung von Ölen ist einschränkungslos sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Das umweltfreundliche, weil reycelbare Leichtmetall Aluminium gewährleistet eine hohe Temperatur- sowie Schlagunempfindlichkeit der Ölabgabepistole und punktet mit seiner Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien, Kraftsoffen und Ölen.

Die Ölabgabepistole ist ausgestattet mit:

  • Ölabgabepistole K500 mit elektronischem Zähler
  • Fördermenge 1 - 30 l/min, max. 70 bar
  • Anschluss mit Drehgelenk -½quot, IG
  • 2-fach abwinkelbarer Auslass mit Antitropf-Mundstück
  • Mengenvoreinstellung von 0,1 - 99,9 Liter
  • Mit automatischer Abbruch-Funktion bei erreichter voreingestellter Menge
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Durchmesser Auslauf:
12 mm
ATEX-konform:
Nein
Gewinde:
1/2"
Schlauchanschluss:
0,5 Zoll
Innengewinde IG:
0,5 Zoll
Gefahrstofftyp:
Öl
Max. Druck:
70 bar
Material:
Aluminium
Zubehör für:
Schmierstoffpumpen CEMO Viscomat 200/2, Visco-Flowmat Und Viscoair
Lebensmittelecht:
Nein
Fördermenge:
30 l/min
Gewicht:
1,75 kg
Anzeige Durchflussteilmenge:
Ja
Anzeige Durchflussgesamtmenge:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 629,27*
€ 716,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,95*
€ 762,92*
Frei Haus
ab € 930,25*
€ 1.032,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 954,13*
€ 1.059,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,62*
€ 1.260,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,57*
€ 1.253,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,72*
€ 1.212,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,85*
€ 1.180,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,13*
€ 1.135,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.