Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe Typ K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoff und Heizöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460488
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4514-00-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
460488
460488-SW81
0

Mit diesem Bauer-Produkt könnenBrennstoffe und Heizöle sicher und vorschriftsmässig verwendet werden. Es ist für Fassgewinde geeignet.

Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
840 mm
Ausführung:
Befestigung mit einer Halterung am Deckel
Gefahrstofftyp:
Heizöl; Krafstoff
Fördermenge:
0.25 l/Hub
Nenndurchmesser Schlauchanschluss:
19 mm
Gewinde:
M64x4 / R2"
Länge Schlauch:
null m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,92*
€ 154,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,13*
€ 154,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 129,10*
€ 160,73*
Frei Haus
ab € 128,27*
€ 160,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 164,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.