Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1, ESD, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlabdeckung, bis 750 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439689
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217213023
EAN/GTIN:
     4051273774439
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

"Hohe Leistung hat besondere Ansprüche an die Ausstattung" trifft sich mit Ihren Ansichten Dann interessiert Sie vielleicht unsere 840 mm hohe Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1. Sie erreicht eine Traglast von 750 kg.

Die 40 mm starke, mit Stahlblech überzogene und verzinkte Werkbank-Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex misst 1500 mm in der Breite und 700 mm in der Tiefe. Sie eignet sich zur Realisierung von Einzelarbeitsplätzen für Tätigkeiten mit starker mechanischer oder thermischer Beanspruchung.

Aufgrund ihrer ESD-leitfähigen Bauweise bewahrt die Kastenwerkbank Ihr Umfeld und Ihre Produkte vor Schäden durch Elektrostatik.

Der Unterbau setzt sich zusammen aus zwei Abteilen, bestehend aus einem 540 mm hohen Türschrank. Die Elemente der Werkbank sind über ein Zylinderschloss abschliessbar. Das Schrankteil besitzt eine innenliegende Flügeltür. Verstauen Sie Ihre Arbeitsausstattung in 2 offene und 2 geschlossene Fächer, die sich durch zwei einlegbare Fachböden auftrennen. Ein Fachboden trägt bis zu 50 kg Last.

Angeschweisste Fussplatten im 4-Fuss-Gestell erleichtern das Durchführen einer wackelfreien Bodenbefestigung.

Sowohl Front als auch Korpus sind hier einheitlich Weissaluminium (pulverbeschichtet).

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Breite Unterbau:
1230 mm
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
weissaluminium
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Ja
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
86 kg
Farbe Arbeitsplatte:
silber
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Abdeckung:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
weissaluminium
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
Verzinkt
Anzahl Abteile:
2
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stahlabdeckung
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
540 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Anzahl Fächer:
2 offene, 2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439689, 439689-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 647,03*
€ 755,99*
Frei Haus
ab € 858,17*
€ 997,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,99*
€ 899,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,80*
€ 895,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,44*
€ 872,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,76*
€ 837,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,03*
€ 769,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.