Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-5, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlkante, bis 750 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Anthrazit/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439485
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217252120
EAN/GTIN:
     4051273775771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

Eine Arbeitshöhe von 840 mm, enorm belastbar bis zu 750 kg '“ gute Voraussetzungen für ein produktives Arbeitsumfeld '“ bringt Ihnen die Kastenwerkbank PWi 150-5 von Schäfer Shop Select.

Die Buche-Multiplexplatte nimmt mit ihrer kompakten Arbeitsfläche von 1500 x 700 mm nur wenig Stellraum in Anspruch. Dank 40 mm Plattenstärke und mit Leinölfirnis behandelter Oberfläche ist sie hochwertig verarbeitet, widerstandsfähig gegen Spritzwasser, Öl, Fett sowie bedingt gegen Lösungsmittel und Chemikalien '“ mit U-Profil Stahlkante vorne eignet sie sich ideal für mittelschwere Arbeiten im Maschinen- oder Stahlbau.

Im Unterbau der Werkbank finden Sie auf zwei Abteile verteilt Stauraum in einem 360 mm hohen Türschrank und vier Schubladen, die sich über ein Zylinderschloss abschliessen lassen. Das linke Abteil verriegeln Sie zentral. Die innenliegende Flügeltür verläuft bündig zum Korpus. 2 geschlossene Fächer mit einem einlegbaren Fachboden unterstützen Sie bei der Ablage Ihres Arbeitsmaterials. Jeder Fachboden ist bis zu 50 kg tragfähig.

Sonstiges Werkzeug und Unterlagen legen SIe ab in den verzinkten Stahlblech-Schubladen. Sie sind 180 mm hoch, voll ausziehbar und nehmen jeweils bis zu 80 kg auf. Die Teleskopführungen, zusammen mit dem Selbsteinzug bewirken einen komfortablen, reibungslosen Schliessmechanismus.

Verankern Sie die Kastenwerkbank PWi 150-5 stabil am Boden. Dazu sind im 4-Fuss-Gestell angeschweisste Fussplatten vorgesehen.

Die Korpusoberfläche trägt die Farbe Lichtgrau, die Front ist in Anthrazit.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Schubladen:
4
Breite Unterbau:
1230 mm
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
Anthrazit
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
4
Farbe Gestell:
Lichtgrau
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
110 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Kantenschutz:
U-Profil Stahlkante vorne
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
Anthrazit
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
mit Leinölfirnis behandelt
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Anzahl Abteile:
2
Zentralverriegelung:
linkes Abteil
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stossbrett und Stahlkante
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439485, 439485-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.026,98*
€ 1.194,84*
Frei Haus
ab € 1.200,17*
€ 1.397,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,84*
€ 1.421,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,85*
€ 1.420,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,04*
€ 1.356,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,66*
€ 1.305,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,98*
€ 1.222,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.