Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippy Kunststoffbodenrost, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42092
Hersteller:
     Clippy
Herst.-Nr.:
     5003
EAN/GTIN:
     609613619670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
42092
42092-SW81
Bodenrost
Bodenroste

Mit Clipverbindung aus Hochdruckpolyethylen, rostet und fault nicht. Hervorragende Widerstandskraft, ideal für die Industrie. Durch Bodenabstand von 25 mm fusswarm und fusstrocken. Clippy-Roste lassen sich einfach zusammenstecken und in kürzester Zeit verlegen, ebenso schnell wieder zerlegen und stapeln. Zur Reinigung werden sie einfach abgespritzt - das Wasser läuft seitlich ungehindert ab. Weitgehend säurefest und stromisolierend.
Thermische Belastbarkeit: bis ca. 70-° C
Belastbarkeit: 30.000 kg/qm (gleichmässig verteilte Last)
Entflammverhalten (DIN 4102) Klasse B2
Gewicht: ca. 760 g/Stück
Masse: L 500 x B 500 x H 25 mm
20 Stück = 5 qm = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Recyclebar:
Nein
Stärke:
25 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Platten
Belastbarkeit:
30000 kg
Zuschneidbar:
Nein
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 4102
Temperaturformbeständigkeit von:
0 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
15 kg
Resistenzeigenschaft:
Säure
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 171,89*
€ 215,12*
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 266,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.