Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgerüst Protec, 200 kg/m-², TÜV-geprüft, gebremste Rollen, L 2000 x B 700 x H 7300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402454
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     940148
EAN/GTIN:
     4009199940148
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Alu-Fahrgerüst von ProTec wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert und erleichtert Heim- und Handwerkern das Arbeiten in grossen Arbeitshöhen von bis zu 12,3 Metern.

Sicherheit und Standfestigkeit steht bei dem Gerüst an erster Stelle. Das Guard-Matic-System sorgt für eine 6-Punkt-Fixierung und somit für maximale Stabilität. Durch die rutschhemmenden profilierten Sprossen und das Rundum-Geländer sind Sie beim Innenaufstieg jederzeit abgesichert. Auch die wetterfesten und rutschhemmenden Belagbühnen sorgen für das Extra an Nutzungskomfort. Die 2 Meter breiten und 600 mm langen Belagbühnen können in einem Abstand von 2 Metern montiert werden.Doch nicht nur während der Nutzung ist höchste Sichehreit gewährleistet, sondern auch beim Aufbau des Alu-Gerüstes. Vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der Aufbau stets abgesichert durch den Geländerrahmen des Guard-Matic-Systems. Dabei verstärken die Diagonalen des Systems die Sicherheit des Aufbaus und der Nutzung. Zusätzlich punktet das massive Alu-Fahrgerüst durch seine höhenverstellbaren, gebremsten Rollen die eine flexible Nutzung ermöglichen und das Gerüst ohne Aufwand von A nach B schieben lässt.

Das Alu-Fahrgerüst von ProTec ist in verschiedenen Varianten erhältlich und mit bis zu 200 kg je Quadratmeter belastbar. Sie können dabei zwischen 9 verschiedenen Arbeitshöhen von 2,9 bis 12,3 Metern wählen. Ab einer Arbeitshöhe von 7,3 Metern sorgt ein leicht zu montierender Ausleger für zusätzliche Sicherheit.

Wichtige Details:

  • Massives Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen fürHeim- und Handwerker
  • Guard-Matic-System sorgt für eine 6-Punkt-Fixierung und zusätzliche Stabilität durch die integrierten Diagonalen
  • Rutschhemmenden profilierte Sprossen für einen sicheren Innenaufstieg
  • Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen
  • Höhenverstellbare, gebremste Rollen für einen leichten Transport
  • TüV-geprüft
  • Belastbarkeit: 200 kg/m
  • Masse: L 2000 x B 700 x H 2900-12300 mm
  • Farbe: Silber
  • Ausführungen:
    • Arbeitshöhe: 2,9 m, Standhöhe 0,9 m, Gerüsthöhe: 2,35 m
    • Arbeitshöhe: 5,3 m,Standhöhe 3,3 m, Gerüsthöhe: 4,45 m
    • Arbeitshöhe: 6,3 m,Standhöhe 4,3 m, Gerüsthöhe: 5,45 m
    • Arbeitshöhe: 7,3 m,Standhöhe 5,3 m, Gerüsthöhe: 6,45 m
    • Arbeitshöhe: 8,3 m,Standhöhe 6,3 m, Gerüsthöhe: 7,45 m
    • Arbeitshöhe: 9,3 m,Standhöhe 7,3 m, Gerüsthöhe: 8,45 m
    • Arbeitshöhe: 10,3 m, Standhöhe 8,3 m, Gerüsthöhe: 9,45 m
    • Arbeitshöhe: 11,3 m, Standhöhe 9,3 m, Gerüsthöhe: 10,45 m
    • Arbeitshöhe: 12,3 m,Standhöhe 10,3 m, Gerüsthöhe: 11,45 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Geländer:
Ja
Klappbar:
Ja
Standhöhe:
5300 mm
Höhe:
7300 mm
Gewicht:
159 kg
Material Gestell:
Aluminium
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, 402454, 402454-SW81, Fahrgerüste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.490,52*
€ 1.634,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.889,43*
€ 2.053,29*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.874,45*
€ 2.084,118*
Frei Haus
ab € 2.472,18*
€ 2.655,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.549,78*
€ 2.731,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.731,81*
€ 3.250,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.702,00*
€ 3.215,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.613,21*
€ 3.109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.568,95*
€ 3.057,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.549,78*
€ 3.034,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.