Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgerüst Stabilo Serie 100, 200 kg/m-², TÜV-geprüft, gebremste Rollen, B 750 x T 2000 x H 8500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402443
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     773050
EAN/GTIN:
     4009199773050
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Alu-Fahrgerüst Serie 100 von Stabilo ist mit bis zu 200 kg/m belastbar und bietet Ihnen in hohen Arbeitshöhen jederzeit Sicherheit und Stabilität. Die innovative Form der integrierten Diagonalen im Geländer bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört bei Ihren Arbeiten in keinster Weise.

Mit einer wahlweisen Länge von 2000 oder 2500 mm und einer Breite von 750 mm bieten die Belagbühnen ausreichend Platz, um Arbeitsmaterialen abzustellen und gleichzeitig komfortabel zu arbeiten. Die wetterfesten und rutschhemmenden Belagbühnen können in einem Abstand von 2 Metern ohne Hilfsmittel montiert werden. Ausgestattet mit dem GuardMatic-System bietet es Ihnen höchste Sicherheitsstandards beim Aufbau und während der Nutzung. Es gewährleistet Ihnen einen Rundum-Schutz und zusätzliche Stabilität sowie Standsicherheit durch die 6-Punkte-Fixierung. Zudem ermöglicht es einen sicheren Innenaufstieg, der durch die rutschhemmenden profilierten Sprossen zusätzlich gesichert wird, da ein Abrutschen effektiv verhindert wird. Ein weiteres Plus sind die gebremsten Fahrrollen, die eine flexible Nutzung und einen leichten Transport ermöglichen.

Das silberne Alu-Fahrgerüst der Serie 100 von Stabilo erleichtert Heim- und Handwerkern das Arbeiten in grossen Arbeitshöhen. Sie können zwischen verschiedenen Varianten hinsichtlich der Länge sowie Höhe entscheiden.

Wichtige Details:

  • Massives Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen fürHeim- und Handwerker
  • Doppelte Arbeitsfläche
  • Guard-Matic-System sorgt für eine 6-Punkt-Fixierung und zusätzliche Stabilität durch die integrierten Diagonalen
  • Rutschhemmenden profilierte Sprossen für einen sicheren Innenaufstieg
  • Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen
  • Höhenverstellbare, gebremste Rollen für einen leichten Transport
  • TüV-geprüft
  • Belastbarkeit: 200 kg/m
  • Masse: L 2000 o. 2500 x B 750 x H 5500-8500 mm
  • Farbe: Silber
  • Ausführungen mit L 2000 mm:
    • Arbeitshöhe: 5,5 m, Standhöhe 3,5 m, Gerüsthöhe: 4,6 m
    • Arbeitshöhe: 6,5 m,Standhöhe 4,5 m, Gerüsthöhe: 5,6 m
    • Arbeitshöhe: 7,5 m,Standhöhe 5,5 m, Gerüsthöhe: 6,6 m
    • Arbeitshöhe: 8,5 m, Standhöhe 6,3 m, Gerüsthöhe: 7,6 m
  • Ausführungen mit L 2500 mm:
    • Arbeitshöhe: 5,5 m, Standhöhe 3,5 m, Gerüsthöhe: 4,6 m
    • Arbeitshöhe: 6,5 m,Standhöhe 4,5 m, Gerüsthöhe: 5,6 m
    • Arbeitshöhe: 7,5 m,Standhöhe 5,5 m, Gerüsthöhe: 6,6 m
    • Arbeitshöhe: 8,5 m, Standhöhe 6,3 m, Gerüsthöhe: 7,6 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Geländer:
Ja
Klappbar:
Ja
Standhöhe:
6300 mm
Höhe:
8500 mm
Gewicht:
216,5 kg
Breite:
750 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tiefe:
20000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, 402443, 402443-SW81, Fahrgerüste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.963,60*
€ 3.129,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.233,02*
€ 3.409,15*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.169,91*
€ 3.460,4674*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.367,03*
€ 3.543,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.465,02*
€ 3.644,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.644,06*
€ 4.336,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.608,33*
€ 4.293,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.509,19*
€ 4.175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.465,02*
€ 4.123,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.