Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgerüst Stabilo Serie 5500, 200 kg/m-², TÜV-geprüft, gebremste Rollen, B 1500 x T 2000 x H 12300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402439
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     789051
EAN/GTIN:
     4009199789051
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Alu-Fahrgerüst Serie 5500 von Stabilo bietet Ihnen höchste Professionalität und Sicherheit in einer Arbeitshöhe von bis zu 12,3 Meter. Sie können dabei problemlos und sicher kleinere Materialmengen oder auch grösseres Werkzeug bis auf die oberste Plattform transportieren.

Ausgestattet mit dem GuardMatic-System bietet es Ihnen höchste Sicherheitsstandards beim Aufbau und während der Nutzung. Sie sind stets rundum abgesichert und die 6-Punkte-Fixierung verleiht dem Gerüst zusätzliche Stabilität und somit auch Standsicherheit. Der Innenaufstieg erweist sich als absolut sicher durch die rutschhemmenden profilierten Sprossen, die ein Abrutschen verhinderen. Die wetterfesten sowie rutschhemmenden Belagbühnen können in einem maximalen Abstand von 2 Metern montiert werden für einen komfortablen und sicheren Aufbau ohne weitere Hilfsmittel. Sie sind mit bis zu 200 kg/m zu belasten und umfassen eine Tiefe von 2000 mm bei einer Breite von 1500 mm. Damit ist die Arbeitsfläche doppelt so gross wie bei herkömmlichen Alu-Fahrgerüsten und bietet umfangreichen Platz. Ein weiteres Plus sind die gebremsten Fahrrollen, die eine flexible Nutzung und einen leichten Transport ermöglichen.

Das silberne Alu-Fahrgerüst der Serie 5500 von Stabilo erleichtert Heim- und Handwerkern das Arbeiten in grossen Arbeitshöhen. Sie können wahlweise zwischen verschiedenen Varianten zwischen 4,3 bis 12,3 Metern wählen.

Wichtige Details:

  • Massives Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen fürHeim- und Handwerker
  • Doppelte Arbeitsfläche
  • Guard-Matic-System sorgt für eine 6-Punkt-Fixierung und zusätzliche Stabilität durch die integrierten Diagonalen
  • Rutschhemmenden profilierte Sprossen für einen sicheren Innenaufstieg
  • Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen
  • Höhenverstellbare, gebremste Rollen für einen leichten Transport
  • TüV-geprüft
  • Belastbarkeit: 200 kg/m
  • Masse: L 2000 x B 1500 x H 4300-12300 mm
  • Farbe: Silber
  • Ausführungen:
    • Arbeitshöhe: 4,3 m, Standhöhe 2,3 m, Gerüsthöhe: 3,4 m
    • Arbeitshöhe: 6,3 m,Standhöhe 4,3 m, Gerüsthöhe: 5,4 m
    • Arbeitshöhe: 8,3 m,Standhöhe 6,3 m, Gerüsthöhe: 7,4 m
    • Arbeitshöhe: 10,3 m, Standhöhe 8,3 m, Gerüsthöhe: 9,4 m
    • Arbeitshöhe: 12,3 m, Standhöhe 10,3 m, Gerüsthöhe: 11,4 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Geländer:
Ja
Klappbar:
Ja
Standhöhe:
10300 mm
Höhe:
12300 mm
Gewicht:
485 kg
Tiefe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, 402439, 402439-SW81, Fahrgerüste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 7.196,19*
€ 7.332,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.762,18*
€ 8.125,0731*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.239,61*
€ 8.354,50*
Frei Haus
ab € 9.878,87*
€ 9.993,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 10.174,54*
€ 10.289,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.289,43*
€ 12.244,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.266,45*
€ 12.217,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.197,52*
€ 12.135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.174,54*
€ 12.107,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.