Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 5100 x T 350 x H 850 mm, Stahl verzinkt, 6 Einstellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-39685
Herst.-Nr.:
     105500024
EAN/GTIN:
     4250366524092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Dieser einseitig verwendbare Anlehnparker von WSM wurde aus stabilem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm gefertigt, der Grundrahmen besteht aus Winkelstahl. Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich der Anzahl an Einstellplätzen, bietet er praktische Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifebreite bis zu 55 mm.

Der Anlehnbügel ist mit einer praktischen Stahl-Rundöse ausgestattet, mit deren Hilfe der Fahrradrahmen besonders diebstahlsicher befestigt werden kann.

Sie erhalten diesen mit insgesamt 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnparker von WSM transportgünstig zerlegt für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung inklusive passender Schrauben und einer Montageanleitung. Entscheiden Sie sich zwischen einer Materialausführung aus feuerverzinktem sowie korrosions- und wetterbeständigem Stahl oder einer Variante aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton Ihrer Wahl.

Falls Sie den Anlehnparker mit RAL-Pulverbeschichtung wünschen, so nehmen Sie vor der Bestellung bitte Kontakt zu unserem Kundendienst auf.

Weitere Details:

  • Robuster, einseitig verwendbarer Anlehnparker
  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Anlehnbügel mit integrierter Stahl-Rundöse zur Diebstahlsicherung des Fahrrades
  • Lieferung erfolgt zerlegt inklusive Schrauben und Montageanleitung für die einfache Selbstmontage in modularer Reihenverbindung oder für die Bodenbefestigung
  • Ausführung: in unterschiedlichen Varianten bezüglich der Anzahl an Einstellplätzen
  • Radabstand: jeweils 350 mm
  • Material Grundrahmen und Anlehnbügel: jeweils Winkelstahl bzw. Stahlrohr mit ø 48 mm, wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL-Farbton Ihrer Wahl
  • Masse: jeweils T 350 x H 850 mm, B verschieden
  • Gewicht: jeweils unterschiedlich
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Stahl
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Einstellplätze:
6
Höhe:
850 mm
Gewicht:
61.1 kg
Reifenbreite:
55 mm
Radabstand:
350 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
5100 mm
Diebstahlschutz:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,31*
€ 628,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,69*
€ 650,92*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,00*
€ 651,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,80*
€ 653,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 796,65*
€ 884,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,84*
€ 1.052,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,94*
€ 1.051,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,11*
€ 1.025,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,55*
€ 996,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,65*
€ 948,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.