Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel WSM, 2-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 1750 x T 48 x H 800 mm, Stahl verzinkt, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-39661
Herst.-Nr.:
     105500005
EAN/GTIN:
     4250366524054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Dieser zweiseitig einsetzbare Anlehnbügel von WSM ist für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm geeignet, wobei der Radabstand jeweils 48 mm beträgt. Er besteht aus feuerverzinktem, korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 48 mm.

Um die geparkten Fahrräder vor Diebstahl zu bewahren, ist der Anlehnbügel mit praktischen Stahl-Rundösen ausgestattet. An ihnen können die Fahrradrahmen zuverlässig befestigt werden.

Die Lieferung dieses mit 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnbügels von WSM erfolgt zerlegt für die einfache Bodenmontage. Entscheiden Sie sich zwischen einer Ausführung zum Aufdübeln mittels Fussplatten oder einer Ausführung zum Einbetonieren. Bei beiden Varianten beträgt die Tiefe jeweils 48 mm und die Höhe jeweils 800 mm. Wählen Sie zudem zwischen verschiedenen Breiten.

Weitere Details:

  • Robuster, zweiseitig verwendbarer Anlehnbügel
  • Geeignet für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung des Fahrrades
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Bodenmontage
  • Radabstand: jeweils 48 mm
  • Ausführung: wahlweise zum Aufdübeln mithilfe von Fussplatten oder zum Einbetonieren
  • Material: jeweils Stahl-Rundrohr mit ø 48 mm, feuerverzinkt und korrosionsbeständig
  • Masse: jeweils T 48 x H 800 mm, B verschieden
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Stahl
Ausführung:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Einstellplätze:
1
Höhe:
800 mm
Reifenbreite:
55 mm
Radabstand:
48 mm
Tiefe:
48 mm
Breite:
1750 mm
Diebstahlschutz:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,22*
€ 119,74*
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 148,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.