Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnetfolie, Vinyl-Glossy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38823
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     11003235
EAN/GTIN:
     4250409820280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfolie
magnetfolie

Spezialbeschichtete Oberfläche für Inkjet-Druck, Grösse DIN A4.
Sehr hohe Magnetkraft
einfacher Zuschnitt mit der Schere
für selbstgestaltetes Planungszubehör
für Ihr Logo
für Aushänge
für individuelle Logozeichnungen
für jeden Inkjet-Drucker
10 Folien = 1 Paket
Lieferbar in 3 Qualitäten (720 dpi)
Inkjet-Papier Qualität
Vinyl-Matt
Vinyl-Glossy: hochweiss glänzend und wasserfest

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent; hochglanz
Stück pro Paket:
10
Geeignet für:
InkJet Drucker
Sensorstreifen:
ohne
Stärke:
0.1 mm
Format:
DIN A4
Beschichtung:
beidseitig
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 38823, 38823-SW81, Overheadfolien, Magnet, Magnettafel, Folie, Haftmagnet, Magnetboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 43,17*
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 51,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.