Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpfosten, heraushebbar, mit Feuerwehr-Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38641
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     VH-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Oberteil rot/weiss reflektierend
  • inkl. Bodenhülse
  • Material: feuerverzinkt
  • Masse: 70 x 70 mm, 900 mm über Flur
  • Gewicht: 12 kg
  • mit Feuerwehr-Dreikantschloss
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Feuerwehr-Dreikantschloss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Ja
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
eckig
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, 38641, 38641-SW81, Sperrpfosten, Steckpfosten, Edelstahlpoller, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Absperrpfosten, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 201,97*
€ 249,88*
Frei Haus
ab € 253,53*
€ 312,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.