Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 1750 x T 1850 x H 415 mm, Stahl feuerverzinkt, 5 Einstellplätze, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38489
Herst.-Nr.:
     105700003
EAN/GTIN:
     4250366513386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer

Dieser einseitig verwendbare Bügelparker von WSM wurde aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsgeschütztem Stahl gefertigt. Er bietet Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm.

Seine Einstellplatzbügel besitzen einen Durchmesser von 19 mm und bestehen aus Stahl-Rundrohr. Sie sind in abwechselnder Hoch- bzw. Tiefstellung angebracht, sodass die Fahrräder besonders platzsparend geparkt werden können. Der Radabstand beträgt dabei jeweils 350 mm.

Der einseitig verwendbare Bügelparker von WSM wurde mit 3 Jahren Garantie versehen und wird bereits vollständig montiert und komplett verschweisst geliefert.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der maximalen Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite und das Gewicht variieren dementsprechend, die Stellraumtiefe beträgt jeweils 1850 mm und die Höhe jeweils 415 mm.

Weitere Details:

  • Stabiler, einseitig nutzbarer Bügelparker
  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung für platzsparendes Parken der Fahrräder
  • Ideal für die Reihenverbindung und Bodenmontage
  • Lieferung erfolgt bereits fertig montiert, komplett verschweisst und inkl. Bodenanker sowie Bodenmontage-Winkel
  • Wahlweise mit verschieden grosser Anzahl an Einstellplätzen
  • Radabstand: jeweils 350 mm
  • Material Gestell und Einstellplatzbügel: jeweils Stahl, feuerverzinkt und korrosionsgeschützt, Einstellplatzbügel aus Stahl-Rundrohr mit 19 mm
  • Masse: jeweils T 1850 x H 415 mm, B verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Gewicht: unterschiedlich je nach gewählter Variante der Anzahl an Einstellplätzen
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
feuerverzinkt
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Einstellplätze:
5
Höhe:
415 mm
Reifenbreite:
55 mm
Radabstand:
350 mm
Tiefe:
1850 mm
Breite:
1750 mm
Diebstahlschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker bodenbefestigung, 38489, 38489-SW81, Fahrradständer, Fahrradparker, Fahrradsegmentparker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,72*
€ 147,45*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 124,06*
€ 154,13*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 163,54*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 177,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 162,74*
€ 198,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.