| |
|
| Artikel-Nr.: 224-35209 Herst.-Nr.: 6201 EAN/GTIN: 4044917416307 |
| | |
|
| | |
| - Metallgrundplatte mit kleinen Löchern zum Einstecken der Drahthalter
- Fülltiefe: 33 mm
- inkl. 9 für DIN A4- und 18 Drahthalter für DIN 1/3 A4-Formate
- inkl. Wandmontagematerial
- Farbe: Alusilber
- Masse Grundplatte: B 750 x H 1000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Farbe Prospektfächer: | chromsilber | Material Rahmen: | Metall | Lieferumfang: | Wandhalter inkl. Montagematerial | Tiefe: | 20 mm | Fachtiefe: | 33 mm | Format Fächer: | DIN A4 | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 7.344 kg | Breite: | 750 mm | Material Prospektständer: | Metall, verchromt | Anzahl Fächer: | 18 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din a4 kerkmann, prospektfach infoständer, prospektfach infoständer din a 4, 35209, 35209-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Zeitungsständer, Wandablage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 156,40* | € 190,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 156,31* | € 196,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,59* | € 213,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,21* | € 213,85* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 182,74* | € 221,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 182,74* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|