Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsetikett RKE 500N, für Stirnseiten und Trennwände, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-350093
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1740
EAN/GTIN:
     4052939479002
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
beschriftungs-etiketten weiß
beschriftungs etiketten

passend zur Serie RK 321, RK 421B, RK 500N, RK 521B
passend zu Trennwand: RKT 321, RKT 5/421B, RKT 500N

  • für Stirnseiten und Trennwände
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
für Trennwände
Stück pro Paket:
100
Geeignet für:
Stirnseiten und Trennwände Regalkästen RK 321, RK 421B, RK 500N, RK 521B, RKT 321, RKT 5/421B, RKT 500N
Typ Etiketten:
Einzeletiketten
Ablösbar:
Ja
Typ:
RKE 500 N
Weitere Suchbegriffe: 350093, 350093-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Kasten, Regalkasten, Regaleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.