Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmagazin, 6 Fächer DIN lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34399
Herst.-Nr.:
     6395
EAN/GTIN:
     4044917211704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Damit lassen sich Prospekte übersichtlich und auffallend darbieten: Der Wandhalter aus Metall in wirkungsvollem Design umrahmt die Druckschriften, der wertige Acrylglas-Träger sorgt für sicheren Halt. Entweder einzeln oder aneinander gereiht und miteinander kombinierbar.

  • Farbe: alusilber
  • DIN A4: 5 Fächer, Masse (B/H): 300 x 900 mm
  • DIN lang: 6 Fächer, Masse (B/H): 185 x 900 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Metall
Tiefe:
170 mm
Fachtiefe:
20 mm
Format Fächer:
DIN lang
Höhe:
900 mm
Gewicht:
1.526 kg
Breite:
185 mm
Material Prospektständer:
Acrylglas
Anzahl Fächer:
6 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter silber 6 halter, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 6 fächer, 34399, 34399-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Wandablage, Zeitungsständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 62,99*
€ 82,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,26*
€ 90,27*
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 112,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.