Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, freistehend, für Regaltiefe 300 mm, H 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33988
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     27340
EAN/GTIN:
     4052939618395
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
fachteiler freistehend

Freistehende und verzinkte Trennwände für Zwischenböden. Diese Trennwände sind unabhängig von der Fachhöhe in die Schlitze der Zwischenböden einzustecken und auch in Kombination mit Vorsatzleisten verwendbar.

  • Für Regaltiefe: 300 mm
  • Trennwand-Höhe: 100 oder 175 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
175 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
300 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 33988, 33988-SW81, Lagerregale Zubehör, Trennwand, Regalsysteme und Zubehör, Bürosteckregal, Büroregal, Archivsystem, Regal, Wandregal, Archivregal, Regalsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.