| |
|
| Artikel-Nr.: 224-309407 Herst.-Nr.: 9218-03028 GELB EAN/GTIN: 4052301037335 |
| | |
|
| | |
| Die Magnetziffern und -buchstaben eignen sich bestens zur einfachen Kennzeichnung auf Metalloberflächen. Erhältlich sind die Magnetziffern und -buchstaben im DIN A4 Format wahlweise in Weiss oder Gelb. Die Magnetziffern und -buchstaben eignen sich bestens zur Kennzeichnung auf Metalloberflächen. Dabei ist die Magnetfolie im DIN A4 Format mit wahlweise vorgestanzten, alphabetischen oder nummerischen Zeichen. Somit ist eine Verwendung der Magnetziffern und -buchstaben insbesondere bei Kennzeichnung in Lager, Produktion und Logistik ideal. Die Magnetziffern und -buchstaben sind insgesamt 39 mm hoch, der gestanzte Bereich ist 43 mm hoch. Wahlweise sind die Zahlen und Buchstaben auf gelber oder weisser Folie erhältlich. Weitere Details: - Schnelle und einfache Kennzeichnung auf Metalloberflächen
- Geeignet für Lager, Produktion und Logistik
- Format: DIN A4 Format
- Vorgestanzte, alphabetische oder nummerische Zeichen
- Stanzhöhe: 43 mm
- Zeichenhöhe: 39 mm
- Farbe: weiss oder gelb
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ziffern, gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, magnetfolie, 309407, 309407-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalschild, Selbstklebe-Schildhalter, Schrank-Selbstklebeschild, Schilderrahmen, Schutzhülle für Selbstklebeschild, Schilderhülle, Regal-Selbstklebeschild, Regal-Schild |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 37,23* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,37* | € 37,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,11* | € 41,17* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 30,29* | € 41,23* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,44* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|